| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-48005162 Herst.-Nr.: 48005162 EAN/GTIN: 045242082803 |
| |
|
| | |
| Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit<br> Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer<br> TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt<br> 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte Weitere Informationen: | | bündiger Schnitt: | Nein | Inhalt: | 5 | Materialtyp: | Bi-Met,Co | Max. Schnittleistung in Alu: | 1.5 - 6 mm | Max. Schnittleistung in NE-Metalle: | 1.5 - 4 mm | Max. Schnittleistung in Stahlplatten: | 1.5 - 6 mm | Max. Schnitttiefe in Stahl: | 1.5 - 6 mm | Ref.Nr.: | S422BF | Schnittlänge: | 90 mm | Zahnteilung: | 1,8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |