Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005182
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005182
EAN/GTIN:
     045242082834
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall 150...
säbelsägeblatt
Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit<br> Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer<br> TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt<br> 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte
Weitere Informationen:
bündiger Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Alu:
3 - 10 mm
Max. Schnittleistung in Edelstahl:
2 - 4 mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 100 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
3 - 10 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
3 - 10 mm
Ref.Nr.:
S922BF
Schnittlänge:
150 mm
Zahnteilung:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.