Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     223-0540246
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005184
EAN/GTIN:
     045242082858
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall 150...
säbelsägeblatt
Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit<br> Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer<br> TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt<br> 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte
Weitere Informationen:
bündiger Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Edelstahl:
1.5 - 4 mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 100 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
1.5 - 4 mm
Max. Schnittleistung in Stahlplatten:
1.5 - 4 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
1.5 - 4 mm
Ref.Nr.:
S922EF
Schnittlänge:
150 mm
Zahnteilung:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
5
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,03*
€ 6,80*
6 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,90*
6 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,35*
€ 11,23*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 11,83*
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.