| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-48005185 Herst.-Nr.: 48005185 EAN/GTIN: 045242082865 |
| |
|
| | |
| Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit<br> Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer<br> TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt<br> 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte Weitere Informationen: | | bündiger Schnitt: | Nein | Inhalt: | 5 | Materialtyp: | Bi-Met,Co | Max. Schnittleistung in Edelstahl: | 0.5 - 3 mm | Max. Schnittleistung in Metallrohr: | 8 - 50 mm | Max. Schnittleistung in NE-Metalle: | 0.5 - 3 mm | Max. Schnittleistung in Stahlplatten: | 0.5 - 3 mm | Max. Schnitttiefe in Stahl: | 0.5 - 3 mm | Ref.Nr.: | S522AF | Schnittlänge: | 100 mm | Zahnteilung: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| |