Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005187
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005187
EAN/GTIN:
     045242082889
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit<br> Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer<br> TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt<br> 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte
Weitere Informationen:
bündiger Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Alu:
3 - 10 mm
Max. Schnittleistung in Edelstahl:
2 - 4 mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 160 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
3 - 10 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
3 - 10 mm
Ref.Nr.:
S1122BF
Schnittlänge:
230 mm
Zahnteilung:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,226*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,176*
€ 3,77944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,986*
€ 3,55334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,736*
€ 3,25584
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,226*
€ 2,64894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.