Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005188
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005188
EAN/GTIN:
     045242082896
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit<br> Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer<br> TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt<br> 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte
Weitere Informationen:
bündiger Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Edelstahl:
1.5 - 4 mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 100 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
1.5 - 4 mm
Max. Schnittleistung in Stahlplatten:
1.5 - 4 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
1.5 - 4 mm
Ref.Nr.:
S1122EF
Schnittlänge:
230 mm
Zahnteilung:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,334*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,364*
€ 4,00316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,144*
€ 3,74136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,894*
€ 3,44386
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,334*
€ 2,77746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.