Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005189
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005189
EAN/GTIN:
     045242082902
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm metall
säbelsägeblatt
Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit<br> Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer<br> TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt<br> 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte
Weitere Informationen:
bündiger Schnitt:
Ja
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Edelstahl:
1.5 - 4 mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 180 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
1.5 - 4 mm
Max. Schnittleistung in Stahlplatten:
1.5 - 4 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
1.5 - 4 mm
Schnittlänge:
300 mm
Zahnteilung:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,372*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,778*
€ 5,68582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,346*
€ 5,17174
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,234*
€ 5,03846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,122*
€ 4,90518
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,372*
€ 4,01268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.