Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005242
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005242
EAN/GTIN:
     045242567997
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt länge: 230mm
säbelsägeblatt
Das Multimaterial WRECKER™ Säbelsägeblatt mit hartmetallbestückten Zähnen schneidet alles - von dickem Metall über Gusseisen bis zu Holz mit Nägeln, gehärteten Schrauben oder Bolzen<br> Bis zu 50 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern. HM-bestückte Zähne für eine längere Standzeit und extreme Langlebigkeit in den härtesten Anwendungen<br> Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen: bis zu 25 % mehr Schnitte je Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern<br> FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte<br> 1,27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte<br> 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen<br> Ideal für Abbrucharbeiten von Multimaterial (Holz mit Nägeln oder Bolzen, Gusseisen und dickes Metall)
Weitere Informationen:
Fensterausschnitt:
Ja
Inhalt:
1
Max. Schnittleistung in Gusseisen:
10 - 175 mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 175 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
5 - 13 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
5 - 13 mm
Sanierung:
Ja
Schnittlänge:
230 mm
Tauchschnitt:
Ja
Zahnteilung:
6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.