Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005243
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005243
EAN/GTIN:
     045242568000
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm
säbelsägeblatt
Das Multimaterial WRECKER™ Säbelsägeblatt mit hartmetallbestückten Zähnen schneidet alles - von dickem Metall über Gusseisen bis zu Holz mit Nägeln, gehärteten Schrauben oder Bolzen<br> Bis zu 50 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern. HM-bestückte Zähne für eine längere Standzeit und extreme Langlebigkeit in den härtesten Anwendungen<br> Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen: bis zu 25 % mehr Schnitte je Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern<br> FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte<br> 1,27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte<br> 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen<br> Ideal für Abbrucharbeiten von Multimaterial (Holz mit Nägeln oder Bolzen, Gusseisen und dickes Metall)
Weitere Informationen:
Fensterausschnitt:
Ja
Inhalt:
1
Max. Schnittleistung in Gusseisen:
10 - 250 mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 250 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
5 - 13 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
5 - 13 mm
Sanierung:
Ja
Schnittlänge:
300 mm
Tauchschnitt:
Ja
Zahnteilung:
6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.