Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005261
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005261
EAN/GTIN:
     045242569694
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 150 mm
säbelsägeblatt
TORCH™ Säbelsägeblätter mit NITRUS CARBIDE™ Verzahnung sind die neue Generation der Hartmetall-Technologie<br> Diese spezielle Hartmetall-NITRUS-Mischung ist entwickelt für eine 3 x längere Standzeit im Vergleich zu bisherigen HM-bestückten Säbelsägeblättern<br> Konstruiert mit einer 8-TPI-Verzahnung für schnellen Start und saubere Schnitte, großen Zahnzwischenräumen für schnelles Freischneiden und einer einzigartigen Hartmetallmischung sind die TORCH™ Säbelsägeblätter mit NITRUS CARBIDE™ Technologie überragend in der Standzeit und Schnittgeschwindigkeit in Gusseisen /SML-Rohr und anderen dickeren Metallen<br> 1,27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte<br> 25 mm hohes Blatt für höhere Standzeit und geringere Vibrationen<br> Ideale Schnittleistung in allen dicken Metallen und vor allem in gusseisernen Abfluss-, Abwasser- und Entwässerungsrohren
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Länge:
150 mm
Max. Schnittleistung in Gusseisen:
10 - 100 mm
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
Nein mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 100 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
5 - 13 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
5 - 13 mm
Sanierung:
Ja
Schnittkapazität Edelstahl:
5 - 13 mm
Schnittlänge:
150 mm
Zahnteilung:
7 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.