Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005263
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005263
EAN/GTIN:
     045242569755
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm
säbelsägeblatt
TORCH™ Säbelsägeblätter mit NITRUS CARBIDE™ Verzahnung sind die neue Generation der Hartmetall-Technologie<br> Diese spezielle Hartmetall-NITRUS-Mischung ist entwickelt für eine 3 x längere Standzeit im Vergleich zu bisherigen HM-bestückten Säbelsägeblättern<br> Konstruiert mit einer 8-TPI-Verzahnung für schnellen Start und saubere Schnitte, großen Zahnzwischenräumen für schnelles Freischneiden und einer einzigartigen Hartmetallmischung sind die TORCH™ Säbelsägeblätter mit NITRUS CARBIDE™ Technologie überragend in der Standzeit und Schnittgeschwindigkeit in Gusseisen /SML-Rohr und anderen dickeren Metallen<br> 1,27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte<br> 25 mm hohes Blatt für höhere Standzeit und geringere Vibrationen<br> Ideale Schnittleistung in allen dicken Metallen und vor allem in gusseisernen Abfluss-, Abwasser- und Entwässerungsrohren
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Länge:
300 mm
Max. Schnittleistung in Gusseisen:
10 - 250 mm
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
Nein mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 250 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
5 - 13 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
5 - 13 mm
Sanierung:
Ja
Schnittkapazität Edelstahl:
5 - 13 mm
Schnittlänge:
300 mm
Zahnteilung:
7 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.