Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005293
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005293
EAN/GTIN:
     045242265657
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Matrix II HSS Zähne mit 8% Kobalt. Bi-Metall Ausführung für schnellste Schnitte und längste Standzeiten. Universeller Einsatzbereich
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Alu:
3 - 10 mm
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
5 - 175 mm
Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr:
3 - 160 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
3 - 10 mm
Max. Schnittleistung in PVC:
10 - 50
Max. Schnittleistung in Sandwichmaterial:
5 - 175 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
3 - 10 mm
Palette:
Ja
Schnittlänge:
200 mm
Zahnteilung:
2.5/1.8 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,542*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,302*
€ 3,92938
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,212*
€ 3,82228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,122*
€ 3,71518
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,542*
€ 3,02498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.