Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005521
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005521
EAN/GTIN:
     045242521104
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 150 mm
säbelsägeblatt
Bis zu 50 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern. HM-bestückte Zähne machen das Sägeblatt standfest und extrem haltbar in härtesten Anwendungen. Durchtrennt gehärtete Schrauben und Stahlelemente<br> Bis zu 2 x schneller als Standard-Bi-Metall-Sägeblätter: Aggressive 5-TPI-Verzahnung ermöglicht schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln sowie einer Vielzahl von Konstruktionsmaterialien (Holz/Nägel/Bolzen/Schrauben/Gusseisen/Asphalt/Dachschindeln)<br> Bis zu 25 % mehr Schnitte je Akkuladung als mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern. Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen<br> FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte<br> NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit<br> Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte und Schnitte in beengten Platzverhältnissen<br> 1,27 mm dickes Blatt für höhere Stabilität und gerade Schnitte<br> 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen<br> Ideal zum Schneiden von Holz mit Nägeln oder Bolzen
Weitere Informationen:
Fensterausschnitt:
Ja
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
10 - 100 mm
Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr:
10 - 100 mm
Max. Schnittleistung in PVC:
10 - 50
Max. Schnittleistung in Weichholz:
10 - 100 mm
Sanierung:
Ja
Schnittlänge:
150 mm
Tauchschnitt:
Ja
Zahnteilung:
5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.