Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005701
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005701
EAN/GTIN:
     045242082476
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Extrem stark und präzise: 1,27 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest<br> Bi-Metall-Konstruktion: hohe Standzeit und sehr gute Schnittleistung<br> Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt<br> Abgeschrägte Bauform: ideal für Tauchschnitte und Sägen an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Fensterausschnitt:
Ja
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Edelstahl:
4 - 10 mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 100 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
4 - 10 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
4 - 10 mm
Schnittkapazität Edelstahl:
4 - 10 mm
Schnittlänge:
150 mm
Tauchschnitt:
Ja
Zahnteilung:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,226*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,632*
€ 5,51208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,164*
€ 4,95516
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,054*
€ 4,82426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,946*
€ 4,69574
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,226*
€ 3,83894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.