Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-11070-48005706
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005706
EAN/GTIN:
     045242082483
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Extrem stark und präzise: 1,27 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest<br> Bi-Metall-Konstruktion: hohe Standzeit und sehr gute Schnittleistung<br> Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt<br> Abgeschrägte Bauform: ideal für Tauchschnitte und Sägen an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Fensterausschnitt:
Ja
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Edelstahl:
4 - 10 mm
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
35 mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 160 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
4 - 10 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
4 - 10 mm
Schnittlänge:
230 mm
Tauchschnitt:
Ja
Zahnteilung:
3,2 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,56*
€ 8,66*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,76*
6 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,09*
€ 20,72*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,76*
€ 21,64*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,98*
€ 23,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.