Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005711
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005711
EAN/GTIN:
     045242082490
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Extrem stark und präzise: 1,27 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest<br> Bi-Metall-Konstruktion: hohe Standzeit und sehr gute Schnittleistung<br> Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt<br> Abgeschrägte Bauform: ideal für Tauchschnitte und Sägen an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Fensterausschnitt:
Ja
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Edelstahl:
4 - 10 mm
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
35 mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 180 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
4 - 10 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
4 - 10 mm
Schnittlänge:
300 mm
Tauchschnitt:
Ja
Zahnteilung:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,194*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,968*
€ 8,29192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,796*
€ 8,08724
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,614*
€ 7,87066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,434*
€ 7,65646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,194*
€ 6,18086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.