Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005787
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005787
EAN/GTIN:
     045242083077
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt 230 mm
säbelsägeblatt
Robustes 1,06 mm starkes Blatt für präzise Schnitte<br> Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall-Qualität mit 8 % Kobalt sorgen für eine bessere Schnittgeschwindigkeit und längere Standzeit<br> Torch: - 1,06 mm starkes Sägeblatt für präzise Schnitte in Bleche und Rohre<br> 25 mm hohes Säbelsägeblatt für optimierte Stabilität und geringere Vibrationen
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Edelstahl:
3 - 7 mm
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
Ja mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 160 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
3 - 10 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
3 - 10 mm
Sanierung:
Ja
Schnittlänge:
230 mm
Zahnteilung:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter milwaukee
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,254*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,182*
€ 4,97658
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,072*
€ 4,84568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,964*
€ 4,71716
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,254*
€ 3,87226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.