Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005789
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005789
EAN/GTIN:
     045242083107
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm
säbelsägeblatt
Robustes 1,06 mm starkes Blatt für präzise Schnitte<br> Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall-Qualität mit 8 % Kobalt sorgen für eine bessere Schnittgeschwindigkeit und längere Standzeit<br> Torch: - 1,06 mm starkes Sägeblatt für präzise Schnitte in Bleche und Rohre<br> 25 mm hohes Säbelsägeblatt für optimierte Stabilität und geringere Vibrationen
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Edelstahl:
2 - 4 mm
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
Nein mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 180 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
2 - 8 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
2 - 8 mm
Sanierung:
Ja
Schnittlänge:
300 mm
Zahnteilung:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter milwaukee
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,814*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,226*
€ 6,21894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,882*
€ 5,80958
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,758*
€ 5,66202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,634*
€ 5,51446
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,814*
€ 4,53866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.