Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-11070-48008706
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48008706
EAN/GTIN:
     045242082520
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Extrem stark und präzise: 1,27 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest<br> Bi-Metall-Konstruktion: hohe Standzeit und sehr gute Schnittleistung<br> Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt<br> Abgeschrägte Bauform: ideal für Tauchschnitte und Sägen an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Fensterausschnitt:
Ja
Inhalt:
25
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
4 - 10 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
10 - 160 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
4 - 10 mm
Schnittkapazität Edelstahl:
4 - 10 mm
Schnittlänge:
230 mm
Tauchschnitt:
Ja
Zahnteilung:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 7,28*
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 7,32*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 90,96*
€ 112,54*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 93,74*
€ 115,90*
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 86,63*
€ 119,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 182,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.