Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11070-48008782
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48008782
EAN/GTIN:
     045242082391
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt 150mm
säbelsägeblatt
Robustes 1,06 mm starkes Blatt für präzise Schnitte<br> Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall-Qualität mit 8 % Kobalt sorgen für eine bessere Schnittgeschwindigkeit und längere Standzeit<br> Torch: - 1,06 mm starkes Sägeblatt für präzise Schnitte in Bleche und Rohre<br> 25 mm hohes Säbelsägeblatt für optimierte Stabilität und geringere Vibrationen
Weitere Informationen:
Inhalt:
25
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Edelstahl:
3 - 7 mm
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
Ja mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 100 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
3 - 10 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
3 - 10 mm
Sanierung:
Ja
Schnittlänge:
150 mm
Zahnteilung:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter milwaukee
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,06*
€ 5,29*
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,31*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 61,32*
€ 76,94*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 64,93*
€ 80,80*
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 60,10*
€ 82,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 132,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.