Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48016037
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48016037
EAN/GTIN:
     045242084807
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm metall
säbelsägeblatt
FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte<br> NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit<br> Stark: 1,25 mm Blattdicke und 19 mm Höhe für lange Lebensdauer. Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln<br> Schnell: aggressive 5 TPI Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt<br> Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte oder für Schnitte an schwer zugänglichen Stellen<br> Bruchsicher: Bi-Metall-Konstruktion macht Sägeblätter biegsamer, bruchsicherer und damit standfester
Weitere Informationen:
Fensterausschnitt:
Ja
Inhalt:
50
Länge:
300 mm
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
10 - 250 mm
Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr:
10-250 mm
Max. Schnittleistung in PVC:
10 - 50
Max. Schnitttiefe in Holz:
10 - 250 mm
Menge:
1
Schnittlänge:
300 mm
Tauchschnitt:
Ja
Zahnteilung:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.