Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-48016293
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48016293
EAN/GTIN:
     045242084098
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Matrix II HSS Zähne mit 8% Kobalt. Bi-Metall Ausführung für schnellste Schnitte und längste Standzeiten. Universeller Einsatzbereich
Weitere Informationen:
Inhalt:
50
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Alu:
3 - 10 mm
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
5 - 175 mm
Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr:
3 - 160 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
3 - 10 mm
Max. Schnittleistung in PVC:
10 - 50
Max. Schnittleistung in Sandwichmaterial:
5 - 175 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
3 - 10 mm
Palette:
Ja
Schnittlänge:
200 mm
Zahnteilung:
2.5/1.8 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,72*
6 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,77*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 93,69*
€ 115,59*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,78*
€ 150,68*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 123,12*
€ 150,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 450 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 236,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.