Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48223106
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48223106
EAN/GTIN:
     045242333585
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker
Widerstandsfähige Spitze franst nicht aus<br> Spitze aus Acrylfaser ist ideal geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen wie z. B. OSB oder Beton<br> Marker trocknet auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus<br> Zur Beschriftung von Beton, Holz, Metall, OSB, Kunststoff, Pappe, Glas oder Keramik geeignet<br> Kann auf nassen, öligen, staubigen, rostigen oder rauen Oberflächen angewendet werden<br> Schnell trocknende Tinte reduziert ein Verwischen auf Kunststoff- oder Metalloberflächen<br> Dünner Stift für Beschriftungen an engen Stellen<br> Kappe mit Clip kann an der Kleidung oder am Baustellenhelm befestigt werden<br> Einfach zu öffnende Kappe<br> Anti-Roll-Design verhindert ein Wegrollen des Markers nach Ablegen
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau, Rot, Grün, Schwarz
Inhalt:
4
Menge:
1
Spitze:
1 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.