| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-48223711 Herst.-Nr.: 48223711 EAN/GTIN: 045242363360 |
| |
|
| | |
| Marker mit Ventilmechanismus<br> Widerstandsfähige Acrylfaserspitze geeignet zur Beschriftung bei Oberflächentemperaturen von -10 bis +145 °C<br> Ideal zur Beschriftung dunkler Oberflächen<br> Kann auf rauen, schmutzigen oder staubigen Oberflächen angewendet werden<br> Zur Beschriftung von Beton, Schwarzrohr, Aluminium, Kunststoff, Stahl, Edelstahl oder Gummi<br> Trocknet in 10 Sekunden<br> Wasser- und UV-beständig<br> Beschriftung hält bis zu 6 Monate<br> Metallzylinder, ideal für den Einsatz auf der Baustelle<br> Xylolfreier Lack Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Spitze: | rund Mittelstark | Inhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, holzmarker weiß, holzmarker, milwaukee lackmarker |
| | |
| |