Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48224522
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48224522
EAN/GTIN:
     045242503667
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ergonomischer Griff für ermüdungsarmes und sicheres Arbeiten<br> Schneiden mit Mikroverzahnung für besten Grip am Werkstück<br> Optimales Hebelverhältnis für leichteren Arbeitsfortschritt in dickeren Materialien<br> Torsionsfeder öffnet Schneiden automatisch beim Schneiden für schnelleren Arbeitsfortschritt und geringeren Kraftaufwand<br> Verchromte, korrosionsgeschützte Schneiden für längere Standzeit. Speziell gehärtet<br> Hergestellt aus legiertem Stahl für optimale Standzeit<br> Einhand-Verriegelungsmechanismus<br> Kompaktes Design für leichteren Arbeitsfortschritt<br> Einfaches Identifizieren der Schnittrichtung am Kopf, Handgriff sowie anhand der Farbcodierung<br> Ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
260 mm
Inhalt:
1
Kantenlänge:
30 mm
Max. Schnittleistung in Alu:
1.0 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
1.0 mm
Schnittkapazität Edelstahl:
0.6 mm
Schnittrichtung:
rechts (grün)
Gewicht:
430
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.