Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48224532
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48224532
EAN/GTIN:
     045242503674
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ergonomischer Griff für ermüdungsarmes und sicheres Arbeiten<br> Schneiden mit Mikroverzahnung für besten Grip am Werkstück<br> Optimales Hebelverhältnis für leichteren Arbeitsfortschritt in dickeren Materialien<br> Torsionsfeder öffnet Schneiden automatisch beim Schneiden für schnelleren Arbeitsfortschritt und geringeren Kraftaufwand<br> Verchromte, korrosionsgeschützte Schneiden für längere Standzeit. Speziell gehärtet<br> Hergestellt aus legiertem Stahl für optimale Standzeit<br> Einhand-Verriegelungsmechanismus<br> Kompaktes Design für leichteren Arbeitsfortschritt<br> Einfaches Identifizieren der Schnittrichtung am Kopf, Handgriff sowie anhand der Farbcodierung<br> Ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
260 mm
Inhalt:
1
Kantenlänge:
37 mm
Max. Schnittleistung in Alu:
1.0 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
1.0 mm
Schnittkapazität Edelstahl:
0.6 mm
Schnittrichtung:
Gerade (gelb)
Gewicht:
430
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.