Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48225211
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48225211
EAN/GTIN:
     045242486076
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Taschenbandmaß
Stahlband mit Nylonüberzug (extra dicke Nylon-Schutzschicht) für lange Lebensdauer<br> Überragende Genauigkeit durch 50 % geringere Dehnung verglichen mit Fiberglas-Bandmaßen<br> Sehr langlebiges Design: verstärkter Metallhandgriff<br> Schnelleres Aufwickeln durch 3:1-Übertragung für bis zu 10 x längere Haltbarkeit des Planetengetriebes<br> GRIME GUARD Schmutzabstreifer hält das Band sauber<br> Genauigkeitsklasse II<br> Beidseitige Skalierung mit metrischer Skala auf der oberen und in Zoll auf der unteren Bandseite
Weitere Informationen:
Breite:
9.5 mm
Inhalt:
1
Länge:
100 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.