Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48228200
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48228200
EAN/GTIN:
     045242333943
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon<br> Robuster Kunststoffboden für sicheren Stand und zum Schutz vor Schmutz und Nässe<br> Gepolsterte, atmungsaktive Schultergurte für hohen Anwenderkomfort<br> Großes Innenfach mit 35 Einsteckfächern<br> Front herunterklappbar zum leichteren Verstauen größerer Gegenstände. Seitliches Fach für Getränkeflaschen<br> Vertikaler Innenteiler mit Einsteckfächern zum übersichtlichen Verstauen von Werkzeugen<br> Laptop-Fach zur sicheren Aufbewahrung von Laptops oder Tablets<br> Vorderes, leicht zugängliches Fach für zusätzlichen Stauraum
Weitere Informationen:
Länge:
59.4 cm
Breite:
36.3 cm
Höhe:
20.3 cm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.