Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48404520
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48404520
EAN/GTIN:
     045242134472
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Präzise Zahngeometrie für optimale Schnittleistung<br> Hochwertige Hartmetall- und Cermet-Zähne für überragende Standzeit<br> Vollständig gehärtetes und vorgespanntes Stammblatt für präzise Schnitte<br> Tiefer Zahngrund für eine schnelle und vollständige Spanabfuhr<br> Innen liegende, harzgefüllte Dehnungsschlitze minimieren die Geräusch- und Vibrationsentwicklung<br> Saubere, gratfreie, trockene Schnitte reduzieren den Nachbearbeitungsaufwand<br> Geringe Wärmeentwicklung - der Werkstoff kann direkt nach dem Schnitt weiterverarbeitet werden<br> Schnellere Schnitte als herkömmliche Trennmethoden<br> Kostengünstigere Alternative zu Trennscheiben<br> Reduziert die Geräuschentwicklung<br> Reduziert die Vibrationen<br> Sichere Anwendung: kalter Schnitt - kein Funkenflug, kein Kühlmittel
Weitere Informationen:
Aluminium:
Nein
Baustahl:
Ja
Bewehrungsstab:
Nein
Bohrungsdurchmesser:
5/8 mm | 5/8 Zoll
Edelstahlbleche:
Bedingt
Inhalt:
1
Materialwandstärke:
1-2.5 mm
Sägeblattdurchmesser:
203 mm | 8 Zoll
Sandwichmaterial:
Ja
Schnittbreite:
1.8 mm
Stahlblech bis 2,5mm:
Ja
Stahlrinne:
Ja
Stahlrohr:
Ja
Stahlrohr 2:
Ja
Winkeleisen:
Ja
Zähnezahl:
50
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, handkreissäge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.