Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48445197
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48445197
EAN/GTIN:
     4058546326470
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Milwaukee Ersatzteile
kabeltrommel 60m
Trommel mit nichtleitenden Band 60 m, geeignet für Akku-Kabeleinziehgerät M18
Weitere Informationen:
Länge:
60 m
Kabeldurchmesser:
6 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,90*
€ 242,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,96*
€ 236,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.