Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48532573
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48532573
EAN/GTIN:
     045242471270
Rohrreinigungsspirale mit Innenseele und Keulenkopf Durchmesser 6 mm x 7,6 m
Weitere Informationen:
Rohr-Durchmesser:
32 - 40 mm
Spiraldurchmesser:
6 mm
Spirallänge:
7.6 m
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.