Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48532584
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48532584
EAN/GTIN:
     045242480616
Rohrreinigungsspirale mit Innenseele, Gelenk-Keulenkopf und Trommel Durchmesser 6 mm x 7,6 m
Weitere Informationen:
Rohr-Durchmesser:
32 - 40 mm
Spiraldurchmesser:
8 mm
Spirallänge:
7.6 m
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.