Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurzelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48533832
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48533832
EAN/GTIN:
     4058546323486
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Gabelschneidkopf Rohrreinigungsmasc...
Gabelschneidköpfe
Wurzelschneider zum Zerkleinern von Verwurzelungen 75 mm / für Spiral- Durchmesser 22 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Kompatibel für Rohrreiniger:
M18 FCSSM,M18 FSSM
passend:
22 Kabel mm
Passend für M18 FSSM:
Ja
Passend für M18 FCSSM:
Ja
Rohr-Durchmesser:
75 - 125 mm
Spiraldurchmesser:
22
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.