Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopffräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48533835
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48533835
EAN/GTIN:
     4058546323516
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
Kugelkopffräser für schmale Öffnungen für den Einsatz in Rohren mit harten Krustenbildung z.B. Kalk<br> Spiral-Durchmesser 22 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Kompatibel für Rohrreiniger:
M18 FCSSM,M18 FSSM
passend:
22 Kabel mm
Passend für M18 FSSM:
Ja
Passend für M18 FCSSM:
Ja
Rohr-Durchmesser:
75 - 110 mm
Spiraldurchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: kugelfräser
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.