Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48534830
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48534830
EAN/GTIN:
     4058546323554
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Bohrer gerade zum Durchbohren von Totalverstopfungen für 32 mm Spirale
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Kompatibel für Rohrreiniger:
M18 FSSM
passend:
32 Kabel mm
Passend für M18 FSSM:
Ja
Rohr-Durchmesser:
75 - 160 mm
Spiraldurchmesser:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.