Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopffräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48534835
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48534835
EAN/GTIN:
     4058546323608
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
Kugelkopffräser für schmale Öffnungen für den Einsatz in Rohren mit harten Krustenbildung z.B. Kalk<br> Spiral-Durchmesser 32 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Kompatibel für Rohrreiniger:
M18 FSSM
passend:
32 Kabel mm
Passend für M18 FSSM:
Ja
Rohr-Durchmesser:
75 - 110 mm
Spiraldurchmesser:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: kugelfräser
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.