Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48906000
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48906000
EAN/GTIN:
     045242670673
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Holz mit Nägeln 20 mm schmales Bi-Metall-Tauchsägeblatt für eine lange Standzeit<br> Durch die STARLOCK Universalaufnahme sind MILWAUKEE® Multitool Zubehöre kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeugen
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Holz mit Nägeln:
Ja
Inhalt:
1
Kunststoff:
Ja
Länge:
34 mm
Weichholz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: milwaukee multi-tool, multi tool
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.