Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p2395115
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48906014
EAN/GTIN:
     045242600311
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Holz 35 mm Tauchsägeblatt mit 3-Cut-Verzahnung für schnelle und saubere Schnitte<br> Durch die STARLOCK Universalaufnahme sind MILWAUKEE® Multitool Zubehöre kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeugen
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Inhalt:
10
Kunststoff:
Ja
Länge:
42 mm
Weichholz:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,68*
€ 88,05*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 73,84*
€ 92,16*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 75,43*
€ 93,77*
6 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,72*
€ 108,25*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,95*
ab € 79,05*
€ 108,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.