Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48906038
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48906038
EAN/GTIN:
     045242600410
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Multi-Material 85 mm Segment-Sägeblatt<br> Durch die STARLOCK Universalaufnahme sind MILWAUKEE® Multitool Zubehöre kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeugen
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Holz mit Nägeln:
Ja
Inhalt:
1
Kunststoff:
Ja
Länge:
20 mm
Metallrinnen und -profile:
Ja
Weichholz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: segmentsägeblatt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.