Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48906521
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48906521
EAN/GTIN:
     045242739929
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Holz mit Nägeln 35 mm Tauchsägeblatt. Bi-Metall für eine lange Standzeit<br> Durch die STARLOCK Universalaufnahme sind MILWAUKEE® Multitool Zubehöre kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeugen
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Holz mit Nägeln:
Ja
Inhalt:
50
Kunststoff:
Ja
Länge:
42 mm
Weichholz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: milwaukee multi-tool, multi tool
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,39*
€ 452,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,76*
€ 401,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,00*
€ 391,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,31*
€ 378,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.