Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48906531
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48906531
EAN/GTIN:
     045242739936
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Multi-Material 28 mm Tauchsägeblatt. Bi-Metall für eine lange Standzeit<br> Durch die STARLOCK Universalaufnahme sind MILWAUKEE® Multitool Zubehöre kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeugen
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Holz mit Nägeln:
Ja
Inhalt:
50
Kunststoff:
Ja
Länge:
47 mm
Metallrinnen und -profile:
Ja
Weichholz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: milwaukee multi-tool, multi tool
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,41*
€ 475,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,27*
€ 463,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,91*
€ 425,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,03*
€ 418,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,20*
€ 403,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.