| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-49005418 Herst.-Nr.: 49005418 EAN/GTIN: 045242160341 |
| |
|
| | |
| Speziell entwickelte Sägeblätter für den Einsatz mit der 12 V HACKZALL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge<br> Bi-Metall-Verzahnung für lange Standzeiten und hohe Stabilität<br> Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte<br> Extradünnes Blatt für schnellere Schnittgeschwindigkeit und 35 % längeres Arbeiten pro Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 | Materialtyp: | Bi-Met,Co | Max. Schnittleistung in Metallrohr: | 10 - 32 mm | Max. Schnittleistung in NE-Metalle: | 1.5 - 4 mm | Max. Schnitttiefe in Stahl: | 1.5 - 4 mm | Schnittlänge: | 100 mm | Zahnteilung: | 1,4 mm |
|
| | |
| | | |
| |