Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-49005460
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49005460
EAN/GTIN:
     045242160273
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 100mm
säbelsägeblatt
Speziell entwickelte Sägeblätter für den Einsatz mit der 12 V HACKZALL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge<br> Bi-Metall-Verzahnung für lange Standzeiten und hohe Stabilität<br> Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte<br> Extradünnes Blatt für schnellere Schnittgeschwindigkeit und 35 % längeres Arbeiten pro Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr:
10 - 40 mm
Max. Schnitttiefe in Holz:
6 - 40 mm
Schnittlänge:
100 mm
Zahnteilung:
4,2 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,742*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,572*
€ 3,06068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,256*
€ 2,68464
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,198*
€ 2,61562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,112*
€ 2,51328
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,742*
€ 2,07298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.