Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgrater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-49165105
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49165105
EAN/GTIN:
     045242833634
Entgrater für MX FUEL™ Stationäres Akku-Gewindeschneidgerät<br> Langlebige Metallkonstruktion<br> Entfernt Rohrinnenseitengrate<br> Einfacher Austauschprozess
Weitere Informationen:
Länge:
108 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
57 mm
Gewicht:
454 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.