Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11070-49220220 Herst.-Nr.: 49220220 EAN/GTIN: 045242160365 |
| |
|
| | |
| Speziell entwickelte Sägeblätter für den Einsatz mit der 12 V HACKZALL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge<br> Bi-Metall-Verzahnung für lange Standzeiten und hohe Stabilität<br> Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte<br> Extradünnes Blatt für schnellere Schnittgeschwindigkeit und 35 % längeres Arbeiten pro Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern Weitere Informationen: | | Anzahl Teile: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,77* | € 5,05* | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,77* | € 5,57* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 23,93* | € 31,74* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,05* | € 31,83* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 6,95* | ab € 22,23* | € 32,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|