Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-49222205
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49222205
EAN/GTIN:
     045242536528
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter milwaukee
säbelsägeblatt
Heavy-Duty WRECKER™ Säbelsägeblätter - Extrem stark und präzise: 1,27 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest. Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt<br> Heavy-Duty AX™ Abbruchsägeblätter - Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln. FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte. THE TORCH™ Heavy-Duty Sägeblätter - Robustes 1,06 mm starkes Blatt für präzise Schnitte. 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen. Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall-Qualität mit 8 % Kobalt sorgen für eine bessere Schnittgeschwindigkeit und längere Standzeit
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
5 0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.