Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932254071
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932254071
EAN/GTIN:
     4002395301539
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Herkömmliche Stichsägeblätter für gute Schnittleistung
Weitere Informationen:
Dekupiersägeschnitt:
Nein
Gerader Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in PVC:
< 40
Max. Schnitttiefe in Holz:
5 - 50 mm
rauer Schnitt:
Ja
Ref.Nr.:
T 111 C
Schnittlänge:
75 mm
Zahnteilung:
3 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,514*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,728*
€ 0,86632
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.