Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932265312
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932265312
EAN/GTIN:
     4002395301478
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Alle Kurvenstichsägeblätter besitzen einen schmalen Blattkörper für flexiblere Schnitte<br> Zähne auf beiden Seiten<br> Dies ermöglicht das einfache und präzise Sägen von engen Kurven<br> Für beste Ergebnisse den Pendelhub an der Maschine abschalten
Weitere Informationen:
Dekupiersägeschnitt:
Ja
Gerader Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in PVC:
< 30
Max. Schnitttiefe in Holz:
< 30 mm
rauer Schnitt:
Ja
Ref.Nr.:
Spezial
Schnittlänge:
75 mm
Zahnteilung:
4/1.2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,902*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,406*
€ 1,67314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,272*
€ 1,51368
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,236*
€ 1,47084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.