Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932274315
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932274315
EAN/GTIN:
     4002395301560
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Die meisten herkömmlichen Blätter sind für Schnitte in Aluminium geeignet. Das folgende Blatt zeichnet sich aufgrund der gröberen Zahnteilung und breiterer Kerben für einen höheren Materialabtrag aus
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in Alu:
4 - 15 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
3.5 - 6 mm
Max. Schnittleistung in PVC:
4 - 30
Max. Schnitttiefe in Stahl:
3.5 - 6 mm
Ref.Nr.:
T 127 D
Schnittlänge:
75 mm
Zahnteilung:
3 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,912*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,426*
€ 1,69694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,122*
€ 1,33518
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,912*
€ 1,08528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.