Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932274351
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932274351
EAN/GTIN:
     4002395301515
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Diese Blätter sind geschränkt verzahnt für einen sauberen, splitterfreien Schnitt
Weitere Informationen:
Gerader Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in beschichteter Spanplatte:
< 60 mm
Max. Schnittleistung in Laminat:
Nein mm
Max. Schnittleistung in PVC:
< 45
Max. Schnitttiefe in Holz:
< 50 mm
rauer Schnitt:
Nein
Ref.Nr.:
T 101 D
Schnittlänge:
75 mm
Zahnteilung:
4 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,768*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,048*
€ 1,24712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.